Punta del mandrino su entrambi i lati per viti di pressione meccanica M16, M16x1,5 e M18x1,5

Codice art.: 616180
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Esecuzione della punta pilota es. fissa
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616180
EAN / GTIN 4021176609480
Codice del produttore 616180
Numero-L L80010 2574
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le punte del mandrino su due lati sono pezzi di ricambio per i mandrini meccanici della serie 6. Le punte del mandrino su due lati garantiscono un'adeguata adattabilità del mandrino all'albero.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)