• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane, rozwartość klucza: 6X7mm

Nr art.: 615900 6X7
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
145 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 6 mm
rozwartość klucza 2 7 mm
długość klucza L 167 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 11 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 12 mm
powierzchnia fosforanowane
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 615900 6X7
EAN / GTIN 4045197385338
Numer producenta 615900 6X7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.