{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gekröpft | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge gesamt L | 167 mm | |
| Norm | DIN 838; ISO 3318 | |
| Oberfläche | phosphatiert | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außenzwölfkant | 6 mm; 7 mm | |
| Durchmesser außen, für Außenzwölfkant | 11 mm; 12 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Abtrieb | für Außenzwölfkant; für Außenzwölfkant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 615900 6X7 | |
| EAN / GTIN | 4045197385338 | |
| Herstellernummer | 615900 6X7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |