Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 17X19mm

Nr art.: 615600 17X19
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
213 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 270 mm
Norma DIN 838; ISO 3318
Powierzchnia chromowanie na matowo
Kolor Srebrna
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 17 mm; 19 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 29 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 615600 17X19
EAN / GTIN 4062406220969
Numer producenta 615600 17X19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały. Oczko o profilu HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

HT-Drive− wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.
Zaleta
  • Śruby są chwytane za boki łbów.
  • Ochrona śrub.
  • Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.
  • Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.