Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 17X19 mm

Št. art.: 615600 17X19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
811 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 17 mm
Zev ključa 2 19 mm
Dolžina ključa L 270 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 28 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 29 mm
Položaj obroča 75 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Obroč globoko zavit Da
odprti obroč Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615600 17X19
EAN/GTIN 4062406220969

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom HT-Drive.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Opomba:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.
Prednost
  • Ključ prime vijak na bokih.
  • Vogali vijakov se ne poškodujejo.
  • Daljša življenjska doba vijaka.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
  • Zanesljiv prijem in višji prenos sile.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico