Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6000, calowy, rozwartość klucza: 11/16cal

Nr art.: 614890 11/16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 6000 Joker Imperial
rozwartość klucza 11/16 cal
długość klucza L 235 mm
szerokość szczęk b 39 mm
wysokość szczęk h1 9 mm
wysokość pierścienia h2 11 mm
⌀ pierścienia D 33,8 mm
położenie pierścienia 0 stopni
liczba zębów 80
luz 4,5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy calowe
grzechotki przełączalne nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614890 11/16
EAN / GTIN 4013288167439
Numer producenta 05073286001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.
Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.