Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, pulgada, Ancho de llave: 11/16pul

Número de artículo: 614890 11/16

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 6000 Joker Imperial
Ancho de llave 11/16 pul
Longitud llave L 235 mm
Anchura de boca b 39 mm
Altura de boca h1 9 mm
Altura del anillo h2 11 mm
⌀ anillo D 33,8 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 80
Ángulo de ajuste 4,5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material acero al cromo-molibdeno
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave anglosajona
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614890 11/16
EAN / GTIN 4013288167439
Número del fabricante 05073286001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.