Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 11/16inch

Cod articol: 614890 11/16

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6000 Joker Imperial
Deschiderea cheii 11/16 inch
Lungime cheie L 235 mm
Lăţime falcă l 39 mm
Înălţime falcă h1 9 mm
Înălţime inel h2 11 mm
⌀ inelului D 33,8 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 80
Unghi prindere 4,5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei în inch
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614890 11/16
EAN / GTIN 4013288167439
Număr producător 05073286001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.
Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.