{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | 6000 Joker Imperial | |
| nyckelvidd | 11/16 tum | |
| nyckellängd L | 235 mm | |
| Käftbredd b | 39 mm | |
| Käfthöjd h1 | 9 mm | |
| Ringhöjd h2 | 11 mm | |
| ring-⌀ D | 33,8 mm | |
| Ringläge | 0 grad | |
| Antal tänder | 80 | |
| Omtagsvinkel | 4,5 grad | |
| Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
| Material | Krommolybdenstål | |
| Yta | mattförkromad | |
| Nyckelvidder | tum | |
| Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikelnummer | 614890 11/16 | |
| EAN/GTIN | 4013288167439 | |
| Tillverkarens nummer | 05073286001 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |