• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Klucz oczkowy, dwustronny, zapadkowy, odgięcie pod kątem 15°, rozwartość klucza: 17X19mm

Nr art.: 614845 17X19
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
587 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany tak
Długość całkowita L 230 mm
Liczba zębów 5
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Oznaczenie producenta Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 17 mm; 19 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 34,5 mm; 35,6 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614845 17X19
EAN / GTIN 4045197416223
Numer producenta 614845 17X19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu. Przełączane do pracy prawo- i lewoskrętnej. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.