{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek obrotów przełączany | tak | |
| Długość całkowita L | 230 mm | |
| Liczba zębów | 5 | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Oznaczenie producenta | Doppel-Ratschenringschlüssel 15° abgewinkelt | |
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 15 | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 16 mm; 18 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem | 34,5 mm; 35,6 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 614845 16X18 | |
| EAN / GTIN | 4045197416216 | |
| Numer producenta | 614845 16X18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |