Oczkowe klucze dwustronne, zapadkowe, rozwartość kluczy: 19X22mm

Nr art.: 614843 19X22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
488 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość kluczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Z funkcją grzechotki tak
Liczba zębów 72
Kierunek obrotów przełączany tak
Minimalny kąt roboczy 5
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Metoda wykonania kute matrycowo
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita L 300 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z 12-kątem
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614843 19X22
EAN / GTIN 4045197973344
Numer producenta 614843 19X22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzane. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.