{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 19 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 300 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 | 35 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 | 48 mm | |
maximálna výška krúžku h1 | 24 mm | |
maximálna výška krúžku h2 | 30 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok zalomený | Áno | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614843 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197973344 |