Oczkowe klucze dwustronne, zapadkowe 12X14 mm

Nr art.: 614843 12X14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 12 mm
rozwartość klucza 2 14 mm
długość całkowita L 218 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 24 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 28 mm
maksymalna wysokość pierścienia h1 18 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 20,5 mm
liczba zębów 72
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczny
pierścień odsadzony tak
grzechotki przełączalne nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614843 12X14
EAN / GTIN 4045197879455

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzane. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.
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
    rozwartość kluczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka