Fast skruvnyckel- / ringspärrnyckelsats i rullväska kort utförande 10

Art-nr: 614818 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
301 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal nycklar 10
nyckelvidd 8 mm; 9 mm; ±10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
förpackning rullväska
Nyckelvidder metrisk
med svängbar nos nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614818 10
EAN/GTIN 4045197297716

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel 614816 i storlekarna 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Anmärkning:

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar