Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 36mm

Nr art.: 614800 36

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany tak
Długość całkowita L 482 mm
Dopuszczalny moment obrotowy 1 000
Liczba zębów 72
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 36 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614800 36
EAN / GTIN 4045197488749
Numer producenta 614800 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.