• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Steeksleutel/ringratelsleutel 36 mm

Artikelnummer: 614800 36
Korting
98,40 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2.943 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 36 mm
Sleutellengte L 482 mm
Bekbreedte b 76,2 mm
Bekhoogte h1 16,6 mm
Ringhoogte h2 19,6 mm
Ring-⌀ D 65,5 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614800 36
EAN/GTIN 4045197488749

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen