Dostępna alternatywa:

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 19mm

Nr art.: 614770 19
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
852 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany nie
Długość całkowita L 250 mm
Dopuszczalny moment obrotowy 313
Liczba zębów 72
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Kolor Srebrna
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 19 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 19 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 34,5 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614770 19
EAN / GTIN 4067263001188
Numer producenta 614770 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką GARANT łączy zalety klucza płaskiego z wydajnością wysokiej jakości grzechotki pierścieniowej i nadaje się idealnie do profesjonalnych zastosowań w warsztatach, przemyśle, podczas prac montażowych i serwisowych. Jako element marki własnej premium GARANT narzędzie to jest synonimem najwyższej jakości, precyzji i długiej żywotności.

Zintegrowany mechanizm grzechotki umożliwia szybkie i komfortowe dokręcanie lub odkręcanie śrub oraz nakrętek bez konieczności ciągłego ponownego nasadzania klucza. Zmniejsza to nakład pracy i umożliwia wydajną pracę nawet w ograniczonej przestrzeni. Odgięta głowica pierścieniowa ułatwia ponadto pracę przy trudno dostępnych połączeniach śrubowych.

Wykonany z wysokiej jakości stali i przeznaczony do długotrwałego użytku profesjonalnego klucz płasko-oczkowy z grzechotką GARANT charakteryzuje się niezawodnym przenoszeniem siły, wysoką wytrzymałością oraz doskonałą obsługą. Szeroka gama dostępnych rozwartości kluczy czyni go nieodzownym narzędziem do wszelkiego rodzaju prac przy połączeniach śrubowych.


Korzyści dla naszych klientów
  • Oszczędność czasu dzięki mechanizmowi grzechotki.
  • Komfortowa praca bez częstego ponownego nasadzania narzędzia.
  • Idealnie nadaje się do trudno dostępnych połączeń śrubowych.
  • Wysoka jakość GARANT do codziennego, profesjonalnego użytku.
  • Solidne i trwałe narzędzie do wymagających zastosowań.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.