Zestawy kluczy oczkowych z grzechotką, liczba narzędzi: 10

Nr art.: 952426 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht Hartschaumeinlage
Część opisana, Szary Kontrastschicht (darunterliegende Schicht)
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
Oznaczenie producenta Ratschen-Ringschlüssel-Satz
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Z funkcją grzechotki tak
Liczba narzędzi 10
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm; 9 mm
Kolor Szare; Srebrna
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952426 10
EAN / GTIN 4067263723110
Numer producenta 952426 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 952426: 1 szt.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką GARANT nr 614770, rozm. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.