Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 6mm

Nr art.: 614770 6
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
464 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 6 mm
długość klucza L 136 mm
szerokość szczęk b 16,5 mm
wysokość szczęk h1 3,9 mm
wysokość pierścienia h2 7,6 mm
⌀ pierścienia D 17,5 mm
położenie pierścienia 0 stopni
liczba zębów 72
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
rozwartości kluczy metryczne
ogranicznik końcowy po stronie szczęk nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk nie
z główką obrotową nie
grzechotki przełączalne nie
Rodzaj produktu Klucze do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058
Numer producenta 614770 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.