Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 22mm

Nr art.: 614750 22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 350 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Kątowniki 15
Metoda produkcji kute matrycowo
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 22 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 22 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614750 22
EAN / GTIN 4010886610114
Numer producenta 6101190
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Wykonanie:

Oczko odgięte o 15°. Ergonomiczny i poręczny uchwyt przewężony. Bardzo długi uchwyt do pracy w głęboko osadzonych miejscach. Nadaje się zwłaszcza do połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości, wymagających dużego momentu obrotowego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.