Steekringsleutel, extra lange uitvoering 22 mm

Artikelnummer: 614750 22
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 22 mm
Sleutellengte L 350 mm
maximale bekhoogte h1 11 mm
Maximale ringhoogte h2 max 16,2 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614750 22
EAN/GTIN 4010886610114
Nummer fabrikant 6101190

Omschrijving

Uitvoering:

Ringzijde onder hoek van 15°. Ergonomische, handzame greep met holle schacht. Extra lange schacht voor diepe toepassingsgebieden. Met name geschikt voor hoogvaste schroefverbindingen met hoog draaimoment.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen