U-ringnyckel, extra långt utförande 22 mm

Article no.: 614750 22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
44 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 22 mm
nyckellängd L 350 mm
maximal käfthöjd h1 11 mm
maximal ringhöjd h2 max 16,2 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614750 22
EAN / GTIN 4010886610114
Manufacturer number 6101190

Beskrivelse

Utförande:

Vinklad 15° på ringsidan. Ergonomiskt, behändigt hålaxelhandtag. Extra långt skaft för djupa tillämpningsområden. Lämpar sig särskilt väl för höghållfasta skruvförband med högt vridmoment.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen