Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 7mm

Nr art.: 614750 7
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
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 7 mm
długość klucza L 160 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 4 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 6,5 mm
położenie pierścienia 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614750 7
EAN / GTIN 4010886807064
Numer producenta 1394916
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Wykonanie:

Oczko odgięte o 15°. Ergonomiczny i poręczny uchwyt przewężony. Bardzo długi uchwyt do pracy w głęboko osadzonych miejscach. Nadaje się zwłaszcza do połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości, wymagających dużego momentu obrotowego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.