Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 614750 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení
zalomené
Celková délka L
160 mm
Materiál
chromvanadiová ocel
Povrch
chromované
Úhel
15
Výrobní proces
zápustkově kované
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
7 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
7 mm
Druh produktu
Klíče
Pohon
Rukojeť
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614750 7
EAN / GTIN 4010886807064
Číslo výrobce 1394916
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Provedení:

Strana očka zalomená o 15°. Pohodlná ergonomická rukojeť s dutou stopkou. Prodloužená stopka pro použití na hlubokých místech. Vhodné zejména pro nejpevnější šroubové spoje s vysokým točivým momentem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.