Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 18mm

Nr art.: 614600 18
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 255 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Kolor Srebrna
Z funkcją grzechotki nie
Metoda produkcji kute matrycowo
Beziskrowy nie
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 18 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 18 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614600 18
EAN / GTIN 4062406220693
Numer producenta 614600 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt przyczepny, profilowany bardzo trwałe i niezwykle wytrzymałe oczko głęboko odsadzone. 

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

HT-Drive – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu HT-Drive. Zalety:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.