Steekringsleutel, lange uitvoering 18 mm

Artikelnummer: 614600 18
op aanvraag
Op voorraad
428 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 18 mm
Sleutellengte L 255 mm
maximale bekhoogte h1 8,5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 12 mm
Ringstand 10 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
vonkvrij nee
Ring diep doorgezet ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614600 18
EAN/GTIN 4062406220693

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde diep doorgezet.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

Tip:

HT-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het HT-Drive-teken. Voordelen:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen