{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 18 mm | |
nyckellängd L | 255 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614600 18 | |
EAN/GTIN | 4062406220693 |