Convertor 1/2″ to 3/4″

Nr art.: 6143190
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Increaser piece

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6143190
EAN / GTIN 4010886614310
Numer producenta 6143190
Numer L L60160 557
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with ball locking device
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
  • Vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Drive square [inch]: 3/4″
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 20 mm
  • Surface: ground, chrome-plated
  • Total length [mm]: 44 mm
  • VDE certified: no