Agrandissement de la pièce 1/2″ à 3/4

Réf.: 6143190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Augmentateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6143190
EAN / GTIN 4010886614310
Réf. fabricant 6143190
Article hors catalogue L60160 557

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Longueur totale [mm]: 44 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non