{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Długość całkowita L | 280 mm | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Seria | Joker | |
| Oznaczenie producenta | 6003 Joker | |
| Kątowniki | 15 | |
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 24 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 24 mm | |
| Kolor | Srebrna; Turkusowy | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 613800 24 | |
| EAN / GTIN | 4013288218858 | |
| Numer producenta | 05020503001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |