Kiintolenkkiavain 24 mm

Tuote nro.: 613800 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 6003 Joker
Avainkoko 24 mm
Standardi DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Avaimen pituus L 280 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 12 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 16 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613800 24
EAN / GTIN 4013288218858
Valmistajan numero 05020503001

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohtia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin