Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 16mm

Nr art.: 613800 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja
odsadzone
Długość całkowita L
180 mm
Materiał
stal chromowo-molibdenowa
Norma
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Powierzchnia
chromowanie na matowo
Seria
Joker
Oznaczenie producenta
6003 Joker
Kątowniki
15
Z funkcją grzechotki
nie
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
16 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem
16 mm
Kolor
Niebieskie; Srebrna
Rodzaj produktu
Klucz do śrub
Napęd
Brak
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613800 16
EAN / GTIN 4013288212726
Numer producenta 05020207001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Nadają się zwłaszcza do trudno dostępnych miejsc. Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i podwójnej geometrii sześciokątnej podwaja liczbę punktów osadzenia. Dzięki niewielkiemu kątowi cofania szczęka chwyta śrubę co 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.