{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6003 Joker | |
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613800 16 | |
EAN/GTIN | 4013288212726 | |
Nummer fabrikant | 05020207001 |