Wkładka do klucza nasadowego 1/2″, profil UD 1,1/16″

Nr art.: 6137890
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 41,5 mm
Norma DIN 3120; DIN 3124
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1 1/16 cal
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 36,7 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6137890
EAN / GTIN 4010886613788
Numer producenta 6137890
Numer L L60160 3439
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Napęd z wewnętrznym czworokątem zgodnie z normą DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174, z rowkiem zatrzymującym kulki
Obsługiwane ręcznie, z wygodnym radełkowaniem krzyżowym
GEDORE – stal wanadowa 31CrV3, szlifowana, chromowana

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 12,5 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 1/2 cala
  • długość: 41,5 mm
  • Średnica robocza Ø 1: 36,7 mm
  • Średnica robocza Ø 2: 30,0 mm
  • głębokość: 41,5 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 36,7 mm
  • Długość całkowita [mm]: 41,5 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa 31CrV3
  • Powierzchnia: szlifowany, chromowany
  • Rozstaw klucza 1 [AF]: 1,1/16 cala
  • zabezpieczenie: Kanał na odłamki
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie