Insert de clé à douille 1/2″ profil UD 1.1/16

Réf.: 6137890
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 41,5 mm
Norme DIN 3120; DIN 3124
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 1 1/16 pouce
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 36,7 mm
Type de produit douille
Surface avec chromage; avec rectification
Jeu/Kit non
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 6137890
EAN / GTIN 4010886613788
Réf. fabricant 6137890
Article hors catalogue L60160 3439
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, rectifié, chromé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 41,5 mm
  • Ø d'insertion 1: 36,7 mm
  • Ø d'insertion 2: 30,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 41,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 36,7 mm
  • Longueur totale [mm]: 41,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 1.1/16″
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non