Wiertło DR do dużych średnic (57-80 mm) z wkładami do trzpienia Weldon

Nr art.: 6137216
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6137216
EAN / GTIN 7291075235678
Numer producenta 6137216
Numer L L24150 33

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 67 mm, długość całkowita (OAL): 320 mm, długość efektywna (LU): 183 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 67 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 74 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 67 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 75 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 237,45 mm
  • Długość całkowita (OAL) 320 mm
  • Długość wspornika (LPR) 240 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 80 mm
  • Długość użytkowa (LU) 183 mm