• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Kalibr, metryczny, certyfikat kontroli z

Nr art.: 613675-031
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
wymiar nominalny 50 mm
Klasa tolerancji 1
materiał Keramik
Rodzaj produktu Gauge block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613675-031
EAN / GTIN 4946368335001
Numer producenta 613675-031
Numer L L40010 1248
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten przymiar końcowy klasy 1 z certyfikatem kontroli fabrycznej zapewnia następujące korzyści: Dzięki zastosowaniu materiału ceramicznego te końcówki pomiarowe są bardzo odporne na zużycie i na korozję. Wymiary końcowe CERA charakteryzują się dziesięciokrotnie większą odpornością na ścieranie niż stal i trzykrotnie większą niż węglik spiekany. Stal i ceramika mają podobne współczynniki rozszerzalności, co ogranicza błędy pomiarowe wynikające ze zmian temperatury / li>. Nie jest magnetyczny: Proszki (takie jak ziarna żelaza) nie przywierają do powierzchni. Wyraźnie widoczne oznaczenie: Czarne znaki na śnieżnobiałej powierzchni. Praktycznie nie ulega zmianom wymiarów w miarę upływu czasu. Przylega do stalowych elementów końcowych. Bez zadziorów powstałych w wyniku zarysowań.

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat kontroli
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Rozmiar / Wymiar: 0,135 X 0,065 X 0,025 M
  • Klasa: 1
  • Długość [mm]: 50
  • Materiał: Ceramika
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a foamed material with inspection certificate