Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 1, céramique, 50 mm

Réf.: 613675-031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Dim. nominales 50 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Keramik
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 613675-031
EAN / GTIN 4946368335001
Réf. fabricant 613675-031
Article hors catalogue L40010 1248
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce bloc étalon de classe 1 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces blocs étalons sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les cales étalons CERA ont une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du métal dur. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs de mesure dues aux changements de température Non magnétique : la poudre (comme les grains de fer) n'adhère pas aux surfaces. Marquages clairement visibles : caractères noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement sans changements dimensionnels au fil du temps. Adhère aux cales de jauge en acier. Sans bavures causées par les rayures.

Caractéristique(s):

  • Type de certificat: Certificat d’essai
  • Précision: DIN EN ISO 3650
  • Taille / dimension: 0,135 X 0,065 X 0,025 M
  • Classe: 1
  • Longueur [mm]: 50
  • Matériau: Céramique
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Rembourrage en mousse avec certificat de contrôle du fabricant