Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 6mm

Nr art.: 613600 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
971 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 105 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Powierzchnia chromowanie na matowo
Kolor Srebrna
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 6 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 6 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613600 6
EAN / GTIN 4062406219598
Numer producenta 613600 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały. Oczko o profilu HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

HT-Drive – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.
Zaleta:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.