Cheie inelară, Deschiderea cheii: 6mm

Cod articol.: 613600 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
2.868 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea totală L 105 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă mat cromat
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 6 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 6 mm
Culoarea argintiu
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613600 6
EAN / GTIN 4062406219598
Număr producător 613600 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă profilată optimizată pentru aderenţă deosebită şi lucru ergonomic. Durabilitate şi capacitate de încărcare deosebit de mari. Capăt inelar cu profil HT-Drive.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.
Avantaj:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.