Viličasto obročni ključ 6 mm

Št. art.: 613600 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
878 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 6 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 105 mm
maksimalna višina zeva h1 4 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 6 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613600 6
EAN/GTIN 4062406219598

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom HT-Drive.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Opomba:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.
Prednost:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico