Klucze płaskie jednostronne VDE całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: 613333 8
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
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
długość klucza L 99,5 mm
grubość główki hmaks. 7,6 mm
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Numer producenta 613333 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwane matrycowo; chromowane, z izolacją z tworzywa sztucznego do1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.