Klucze płaskie jednostronne VDE całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 14mm

Nr art.: 613333 14
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
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 150 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta VDE Einmaulschlüssel vollisoliert
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja proste
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613333 14
EAN / GTIN 4067263070092
Numer producenta 613333 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwane matrycowo; chromowane, z izolacją z tworzywa sztucznego do1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.