• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fasta u-nycklar, nyckelvidd: 9mm

Art-nr.: 613300 9
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
1 925 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9 mm
Norm DIN 894
nyckellängd L 105 mm
Käfttjocklek hmax 4,5 mm
Käftvinkel 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Specialstål
Yta brunerad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 613300 9
EAN/GTIN 4045197384751
Tillverkarens nummer 613300 9
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sänksmidda; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200−1400 N/mm2). Svart yta.