TYROLIT FSM-C Tarcza do cięcia spoin 600x4,4x25,4 PREMIUM*** – stary beton

Nr art.: 613285
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 613285
EAN / GTIN 9003176132859
Numer producenta 613285
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Maszyny o mocy do 25 kW / napędy hydrauliczne o mocy do 50 kW, dodatki od miękkich do bardzo twardych.
  • Szczegóły: Spawane laserowo do średnicy 1 200 mm.
  • Specjalny kształt segmentu zapewniający ochronę przed przedwczesnym zużyciem płytki głównej w strefie połączenia (efekt podcięcia).

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 20 – 4,4 – 10
  • Wymiary: D x T x H = 600 x 4,4 x 25,4

Zaleta:

  • Stała, wysoka wydajność cięcia i zauważalna płynność pracy
  • Bardzo długa żywotność.

Materiał:

  • Beton

Pasuje do:

  • Piła do cięcia fug