FSM-C voegenzaagblad 600x4,4x25,4 PREMIUM oud beton

Artikelnummer: 613285
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613285
EAN/GTIN 9003176132859
Nummer fabrikant 613285

Omschrijving

Omschrijving:

Machines tot 25 kW / hydraulische aandrijvingen tot 50 kW , zachte tot zeer harde aggregaten. Details: Lasergelast tot diameter 1 200 mm. Speciale segmentvorm met beschermende functie tegen voortijdige slijtage van het masterblad in de voegzone (undercutting-effect).

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088A DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 4,4 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 600 x 4,4 x 25,4 mm
  • diameter: 600 mm
  • Sterkte: 4.4 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Materiaal:

Beton