FSM-C kotouč na řezání spár 600x4,4x25,4 PREMIUM starý beton

Č. pol.: 613285
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 613285
EAN/GTIN 9003176132859
Číslo výrobcu 613285
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stroje do 25 kW / hydraulické pohony do 50 kW, mäkké až veľmi tvrdé príplatky. Detaily: Zvárané laserom až do priemeru 1 200 mm. Špeciálny tvar segmentu s ochrannou funkciou proti predčasnému opotrebovaniu hlavného noža v zóne pripojenia (efekt podrezania).

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA C77W 50088A
  • Vhodnosť materiálu: betón
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 20 - 4,4 - 10
  • Rozmery (D x H x V): 600 x 4,4 x 25,4 mm
  • Priemer: 600 mm
  • Hrúbka: 4,4 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Veľkosť zrna: 38
  • Nástroj pre: Fréza na podlahu

Výhoda:

  • Trvalo rýchly rezný výkon a výrazne hladký chod
  • Veľmi dlhá životnosť.

Materiál:

  • betón

Vhodné pro:

  • Fréza na podlahu