BS 18 L BL Cordless drill / screwdriver

Nr art.: 613155840
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
Moment obrotowy, min. 0,5 Nm
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1; 0 min-1
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 9 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 500 min-1; 1 700 min-1
Oznaczenie producenta BS 18 L BL Akku-Bohrschrauber
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 40 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 28 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 65 Nm
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,1 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Masa całkowita 0,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613155840
EAN / GTIN 4061792245853
Numer producenta 613155840
Numer L L01760 101849
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Cordless drill / screwdriver BS 18 L BL metaBOX 145

Opis:

  • Smallest Metabo 18 volt drill/screwdriver with powerful Brushless performance for all standard drilling and screwdriving applications
  • Extremely short and light drill/screwdriver for comfortable handling also over head or in tight spaces
  • Robust, durable gear housing made from aluminium die-cast
  • Powerful Brushless motor for greatest efficiency and long battery pack runtime
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Integrated LED work light with afterglow function for optimal brightness in the work area
  • With handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left side
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com
Scope of delivery:
Keyless chuck, Belt hook and bit case, metaBOX 145, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Uncertainty of measurement K: 5 dB(A)
  • Drilling in metal: 2.1 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Battery voltage: 18 V
  • Maximum torque, soft: 28 Nm
  • Maximum torque, hard: 65 Nm
  • Adjustable torque: 0.5 - 9 Nm
  • Drill Ø steel: 13 / 1/2 ″
  • Drill-Ø soft wood: 40 / 1 9/16 ″
  • No-load speeds: 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Chuck capacity: 1.5 - 13 mm
  • Weight without battery pack: 0.9 kg
  • Bruttogewicht: 2.576 kg