{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min. | 0,5 Nm | |
| Turație min. | 0 min-1; 0 min-1 | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Cuplu max. | 9 Nm | |
| Turaţie, max. | 500 min-1; 1.700 min-1 | |
| Denumirea producătorului | BS 18 L BL Akku-Bohrschrauber | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă | 13 mm | |
| Diametru max., oțel | 13 mm | |
| Diametru max., lemn | 40 mm | |
| Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Cuplu max. (Materiale moi) | 28 Nm | |
| Cuplu max. (Materiale dure) | 65 Nm | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | cu mandrină cu schimbare rapidă | |
| Găurire/ teşire/ alezare | lemn; oțel | |
| Vibraţie max. conform EN | 2,1 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5 | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED | |
| Greutate totală | 0,9 kg |
| Cod articol | 613155840 | |
| EAN / GTIN | 4061792245853 | |
| Număr producător | 613155840 | |
| L-Număr | L01760 101849 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |